Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024400800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784144858
EAN/GTIN:
     4317784144858
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser format 8mm 90 grad
entgratfräser
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Stahl < 700 N/mm²:
75
Stahl < 1000 N/mm²:
70
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
35
Alu < 8% Si:
150
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
35
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
12 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,02 mm
Ø d1 = h11:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, VHM-FräserDIN6527, blank, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, Grad, Zerspanung, 90G, NC-Entgratfräser, zwei, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, DIN, 2440, zweischneidig, Z=2, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, 90°, VHM-Entgratfräser, Entgrat-Fräser, 3024400800, 24400800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 23,04*
5 Tage
19
€ 4,79*
ab € 16,14*
€ 23,07*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 23,13*
Lager 214
22
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 23,60*
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.