Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022530025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084901
EAN/GTIN:
     4317784084901
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hsco 18mm
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
108 mm
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
17
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
10
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,025 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
40 x 18 mm
für T-Nuten DIN 650:
18
Hals-Ø ca.:
19 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser format, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530025, 22530025
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 62,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,61*
€ 62,99*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 49,61*
€ 64,18*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 49,65*
€ 65,32*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 68,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.