Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022530019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084888
EAN/GTIN:
     4317784084888
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
90 mm
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
17
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
8
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,025 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
32 x 14 mm
für T-Nuten DIN 650:
14
Hals-Ø ca.:
15 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser hss-e, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530019, 22530019
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 26,54*
€ 35,36*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 36,34*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 27,27*
€ 37,12*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 31,10*
€ 40,83*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 32,37*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.