Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022530004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084833
EAN/GTIN:
     4317784084833
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
62 mm
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
17
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
6
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,007 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
16 x 8 mm
für T-Nuten DIN 650:
8
Hals-Ø ca.:
7 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser 8mm, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530004, 22530004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 13,11*
€ 18,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,08*
€ 18,77*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 13,29*
€ 19,11*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 19,50*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.