Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D13,5x2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022500001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784085977
EAN/GTIN:
     4317784085977
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
schwalbenschwanz fräser 3 mm
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
56 mm
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
6
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,007 mm
Ø x Breite d1 = h12 x b = e8:
13,5 x 2 mm
für Scheibenfedern:
2 x 5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, winkelfräser format, DIN850D, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, Fräser, 850D, 2250, HSS-Co5, Zerspanung, 850, kreuzverzahnt, DIN850, HSSE, HSS-E, Schlitz-Fräser, 3022500001, 22500001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,07*
3 Tage
39
1
€ 4,90*
ab € 10,32*
€ 14,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 15,02*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 15,09*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 10,56*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.