| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3021782500 Herst.-Nr.: 4317784088190 EAN/GTIN: 4317784088190 |
| |
|
| | |
| Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 166 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 30 | Stahl < 1000 N/mm²: | 25 | Stahl < 1400 N/mm²: | 15 | Alu < 8% Si: | 60 | Alu > 8% Si: | 55 | Kupfer Cu-Leg.: | 45 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 25 mm | Schneidenlänge l2: | 90 mm | Zähnezahl: | 6 | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,046 mm | Ø d1 = k10: | 25 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.25mm 6 schneiden, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, blank, FORMAT, HSSCO, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-L, lang, DIN844, TiALN, Co8, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, 2178, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021782500, 21782500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,61* | € 41,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,58* | € 41,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,35* | € 42,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,38* | € 43,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,72* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|