Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021752000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784140737
EAN/GTIN:
     4317784140737
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
104 mm
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
25
Titan > 850 N/mm²:
22
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
90
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,074 mm
Ø d1 = k10:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSSCO, 2175, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, TiAIN, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021752000, 21752000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 32,01*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 32,60*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 23,77*
€ 33,28*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 26,87*
€ 35,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,08*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.