Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12) FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12) FAHRION
Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12) FAHRION
Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12) FAHRION
Gewindeschneidapparat MK2 M3-M10(M12) FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3018780010
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     5631200
EAN/GTIN:
     4054631063664
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat fahrion
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat mit Morsekegel Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Weitere Informationen:
MK:
2
Typ:
GAN10
L:
158 mm
Spannbereich:
2,5–10 mm
D:
69 mm
max. Drehzahl:
600 min-1
Schneidbereich in Stahl:
M3–M10
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, und, Zubehör, Fahrion, M10, M12, Morsekegel, GAN10, GAN, MK2, Gewindeschneid-Futter, Gewindeschneidapparat-/futter, mit, Gewindeschneid-Apparat, 1878, 3018780010, 18780010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 385,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 385,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 387,98*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 337,86*
€ 396,53*
€ 4,90*
ab € 373,95*
€ 428,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.