Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 1 schröder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 1 schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 1 schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 1 schröder
Artikel-Nr.:
     214-3018590001
Hersteller:
     Robert Schröder
Herst.-Nr.:
     45110-2TP
EAN/GTIN:
     4016134404665
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1
schraubenausdreher
schraubenausdreher schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis. Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Größe:
1
Vierkant:
2,6 mm
für Schrauben:
M4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schrauben-Ausdreher, Schraubenausdrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubenziehereinsatz, Ausdreher, Schröder, 3018590001, 18590001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,26*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,28*
Lager 214
23 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,34*
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.