Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNC N.12-24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017700011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257473
EAN/GTIN:
     4317784257473
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
12
Beschichtung:
blank
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gewinde:
UNC Nr. 12 inch
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,5 mm
Gewinde-Ø:
5,486 mm
Gänge per inch:
24
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017700011, 17700011
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,91*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 11,92*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,04*
Lager 214
24 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,31*
€ 12,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.