Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN352 HSSE Form D M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017380040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784358651
EAN/GTIN:
     4317784358651
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Grundloch-Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 352, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, DIN352, Handgewindebohrer, TIN, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3017380040, 17380040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,38*
1 Tag
38
5
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,56*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,65*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.