| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3016510140 Herst.-Nr.: 04009 EAN/GTIN: 4022835040095 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Reparatur-Satz, V-COIL Bohren: Beschädigtes Gewinde mit normalen Spiralbohrern aufbohren. Bei Zündkerzengewinden ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Gewindeformern größere Bohrungen erforderlich sind. Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen. Gewinde: Mit den speziellen V-COIL-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen. Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Werkzeug setzen und darauf achten, dass der Mitnehmerzapfen in der Nutöffnung sitzt, und dann mit dem Stellring richtig einstellen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in Gewinderichtung eindrehen. Nicht gegen die Laufrichtung drehen, der Zapfen kann abbrechen. Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen. Bei größeren Abmessungen und beim Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen. Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde. Anwendung: Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Aluminium- und Magnesium-Legierungen, im Maschinenbau, in der Kfz-, Elektro- und Medizin-Technik sowie in der Luft- und Raumfahrt. Gewindereparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde. Ausschussrückgewinnung. Satzinhalt: 1 Gewindebohrer M5; 1 Spiralbohrer 5,2 mm; 1 Handeinbauwerkzeug mit Feststellring Nr. 8; 1 Zapfenbrecher Nr. 8; 20 Gewindeeinsätze 1,5 x D Lieferung in Kunststoffkassette Weitere Informationen: | | Größe: | M5 | Kernloch-Ø: | 5,2 mm | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, drahtgewindeeinsätze m5x0,8, din 8140, din 8140 m5, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Reparatur-Satz, Gewinde-Reparatur-Satz, Zerspanung, Gewindereparatursortiment, mit, Schneide, V-Coil, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Reparatursatz, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, nicht, Wendelbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Metallbohrer, Stahlbohrer, V-COIL, Gewinde-Reparatursortiment, 4022835040095, 3016510140, 16510140 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 15,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 15,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,06* | € 15,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,76* | € 15,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,68* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|