Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Gewindebohrer doppelseitig M12 VÖLKEL
Artikel-Nr.:
     214-3016490120
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67050
EAN/GTIN:
     4022835670506
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer Fertigschneider
Doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Nenn-Ø:
M12 mm
Schlüsselweite:
8/4 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-bit m12, g gewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, Gewindebohrerbit, Bit, HexTap, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Bohrerbit, doppelseitig, Einschnittgewindebohrer-Bit, Völkel, Bits, Einschnittgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, 1/8, DS, Gewinde-Schneidwerkzeug, 4022835670506, 3016490120, 16490120
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 13,77*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 13,91*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,05*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.