Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015174000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252683
EAN/GTIN:
     4317784252683
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
56 mm
Nenn-Ø:
40 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Bohrungs-Ø:
19 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, aufsteck-reibahle 40mm, aufsteck reibahle, din 219 form b, Aufsteck-Reibhale, DIN219, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Aufsteckreibahle, DIN, Reibwerkzeug, nicht, DIN219B, lösbare, Reibahlen, Format, (nicht, Schneide), Aufsteckschälreibahle, Reibahle, 219, Schneide, HSSE, HSS-E, 219B, 3015174000, 15174000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 76,55*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 76,93*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 62,91*
€ 78,41*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 62,40*
€ 79,49*
2 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 71,07*
€ 88,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.