Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015173500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252645
EAN/GTIN:
     4317784252645
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
50 mm
Nenn-Ø:
35 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Aufsteck-Reibhale, DIN219, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Aufsteckreibahle, DIN, Reibwerkzeug, nicht, DIN219B, lösbare, Reibahlen, Format, (nicht, Schneide), Aufsteckschälreibahle, Reibahle, 219, Schneide, HSSE, HSS-E, 219B, 3015173500, 15173500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 71,09*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 71,41*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 57,89*
€ 72,65*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 57,40*
€ 73,58*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 68,13*
€ 81,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.