Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 34mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015173400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252638
EAN/GTIN:
     4317784252638
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
50 mm
Nenn-Ø:
34 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Aufsteck-Reibhale, DIN219, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Aufsteckreibahle, DIN, Reibwerkzeug, nicht, DIN219B, lösbare, Reibahlen, Format, (nicht, Schneide), Aufsteckschälreibahle, Reibahle, 219, Schneide, HSSE, HSS-E, 219B, 3015173400, 15173400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 69,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 71,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 71,91*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 58,07*
€ 73,00*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 57,72*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.