Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 15,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015121500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252942
EAN/GTIN:
     4317784252942
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietloch-Reibahle Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
219 mm
MK:
2
Schneidenlänge:
125 mm
Nenn-Ø k11:
15 mm
kleiner Ø:
10,5 mm
Anschnittlänge:
45 mm
Zähnezahl:
5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, format nietlochreibahle, din 311, Werkzeug, FORMAT, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Reibwerkzeug, Nietloch, nicht, Kegelreibahle, lösbare, Reibahlen, 311, (nicht, Schneide), Handkegelreibahle, Kegelschälreibahle, DIN311, Reibahle, Schneide, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Niet-Loch-Reibahle, 3015121500, 15121500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 34,69*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 26,89*
€ 35,27*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 27,03*
€ 36,02*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 30,73*
€ 39,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,96*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.