Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 36,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015003600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476904
EAN/GTIN:
     4317784476904
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
284 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Nenn-Ø d1:
36 mm
Schneidenlänge l4:
142 mm
Vierkant SW:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din206 format, din 206, FORMAT, DIN, HSS, DIN206B, Hand-Reibahle, Reibahlen, 1500, Handreibahle, 206, Reibahle, DIN206, 206B, 3015003600, 15003600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 119,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 120,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 122,07*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 123,98*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 138,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.