Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014000300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079587
EAN/GTIN:
     4317784079587
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m3
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
5 mm
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: din 373 format, Durchgangsloch, blank, FORMAT, DIN373FORMAT, DIN, HSS, fein, 373, 180°, Schaft, Gütegrad, Flachsenker, DIN373, zyl., mit, Senker, Für, /1400, Flach-Senker, 3014000300, 14000300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,87*
5 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 8,66*
3 Tage
33
1
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 8,66*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,76*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.