Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013200100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476348
EAN/GTIN:
     4317784476348
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, Universal-Stufenbohrersatz, Set, FORMAT, Satz, Bohrer, Bohrersatz, spiralgenutet, TiN/1320, Stufenbohrersatz, spiralggedrallt, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, spiralg., Bohrer-Satz, TiALN, Universal, Stufenbohrer, HSS, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013200100, 13200100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 107,63*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 108,16*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 89,28*
€ 110,54*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 89,14*
€ 112,28*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 101,71*
€ 124,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.