Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013180100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107884
EAN/GTIN:
     4317784107884
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blank, Set, FORMAT, Bohrer, Bohrersatz, Stufenbohrersatz, gradegenutet, Satz, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, mit, Schneide, Bohrer-Satz, (nicht, lösbare, Schneide), Universal, Werkzeug, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, grade-genutet, HSS, nicht, Wendelbohrer, Zylinderschaft, Metallbohrer, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013180100, 13180100
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 71,44*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,79*
ab € 56,86*
€ 71,46*
1 Tag
110
pro Satz
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 71,75*
1 Tag
108
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 71,78*
Lager 214
111
pro Satz
€ 4,30*
ab € 56,01*
€ 72,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,15*
€ 85,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,39*
€ 83,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,66*
€ 79,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,63*
€ 76,91
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 63,96*
€ 76,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,01*
€ 66,65
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.