Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013170100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784408851
EAN/GTIN:
     4317784408851
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohre-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, Universal-Stufenbohrersatz, Set, FORMAT, Satz, Bohrer, Bohrersatz, Universal-Stufenbohre-Satz, spiralgenutet, Maschinenschrauben, Stufenbohrersatz, spiralggedrallt, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, spiralg., blank/1317, Bohrer-Satz, TiALN, Universal, Stufenbohrer, HSS, Teilgewindeschrauben, Schaftschrauben, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013170100, 13170100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 92,86*
3 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 93,63*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 94,08*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 78,09*
€ 96,74*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 77,45*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.