Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 9-30,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013150070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107877
EAN/GTIN:
     4317784107877
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: für allgemeinen Maschinenbau 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
86 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blank, Werkzeug, FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, lösbare, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, Schneide, (nicht, Schneide), 3013150070, 13150070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 37,60*
5 Tage
140
€ 4,79*
ab € 28,58*
€ 37,62*
2 Tage
164
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 38,46*
Lager 214
170
€ 4,30*
ab € 29,25*
€ 39,27*
2 Tage
160
€ 8,50*
ab € 33,48*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.