Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013150030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107839
EAN/GTIN:
     4317784107839
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stufenlänge:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blank, Werkzeug, FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, lösbare, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, Schneide, (nicht, Schneide), 3013150030, 13150030
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
423
€ 4,90*
ab € 21,70*
€ 29,32*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 21,85*
€ 29,34*
1 Tag
424
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 30,07*
Lager 214
459
€ 4,30*
ab € 22,41*
€ 30,61*
1 Tag
423
€ 8,50*
ab € 25,58*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.