Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013120100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476102
EAN/GTIN:
     4317784476102
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Set, FORMAT, Satz, gerade, Bohrersatz, Maschinenschrauben, Stufenbohrersatz, gradegenutet, 1312, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, TiN-beschichtet, Bohrer-Satz, genutet, Universal, Stufenbohrer, grade-genutet, HSS, Teilgewindeschrauben, Schaftschrauben, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013120100, 13120100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
2
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 80,61*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 81,88*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 82,29*
1 Tag
49
1
€ 4,95*
ab € 67,10*
€ 83,93*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 66,16*
€ 84,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.