Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M32x1,5mm EXACT
Artikel-Nr.:
     214-3013110032
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     3505975
EAN/GTIN:
     4026558059754
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Gewinde:
M32 x 1,5
Schneidenlänge:
16,5 mm
Steigung:
1,5 mm
Gewinde-Ø:
30,5 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m32, Gewindebohrer, HSS-Bohrer, HSS-Einschnittgewindebohrer, HSS, Bohrer, Einschnittgewindebohrer, 3013110032, 13110032
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,49*
€ 50,17*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 50,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,83*
€ 52,26*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 42,00*
€ 53,65*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 42,06*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.