Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Artikel-Nr.:
     214-3013110025
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     3505974
EAN/GTIN:
     4026558059747
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Gewinde:
M25 x 1,5
Schneidenlänge:
16,5 mm
Steigung:
1,5 mm
Gewinde-Ø:
23,5 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m25x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 25x1,5, Gewindebohrer, HSS-Bohrer, HSS-Einschnittgewindebohrer, HSS, Bohrer, Einschnittgewindebohrer, 3013110025, 13110025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,66*
€ 31,61*
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 31,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 33,41*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,14*
€ 33,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.