Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 8x310/250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012500831
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475358
EAN/GTIN:
     4317784475358
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
310 mm
Ø:
8 mm
Spirallänge:
250 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Spezial-Schneide, FORMAT, Bohrer, 1250, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012500831, 12500831
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,71*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,86*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,91*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.