Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OKI C710 TONER SCHWARZ (11K) #44318608 (43866108), Kapazität: 11.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zum Artikel OKI20303
Bild zum Artikel OKI20303
Bild zum Artikel OKI20303
OKI Logo
Artikel-Nr.:
     212-OKI20303
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44318608
EAN/GTIN:
     5031713041382
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner OKI
Original-Toner
Toner
OKI C710 TONER SCHWARZ (11K) #44318608 (43866108), Kapazität: 11.000,


Passend für folgende Modelle:
  • OKI C 710 DTN
  • OKI C 710 N
  • OKI C 710 CDTN
  • OKI C 710 DN

Suchbegriffe für diesen Artikel:
44318608, OKI, OKI 44318608, 43866108, OKI 43866108, OKI20303, 5031713041382,
Eigenschaften des Artikels:
Hersteller: OKI
Hersteller OEM: 44318608
Bezeichung-Verkettungslogig: Oki C710 Toner schwarz 11000
EAN Einzel: 5031713041382
Einheit: gr
Einheit1: Seiten
Farbe kurz: schwarz
geblistert-J/N: N
Geräte Marke: Oki
OEM Nr: 43866108
Palette: 204
Produktbeschreibung 1: Toner
Produktobergruppe: Zubehör für Laserdrucker
Produktuntergruppe2: original
Seiten Anzahl: 11000
Serie+ Model, wenn keine internationale Kurzkennun: C710
Ursprungsland-: Großbritannien
Verpackungsgröße: Stück
Verpackungsinhalt in Stück: 1
Zolltarifnummer: 84439990

Weitere Informationen:
Bezeichung-Verkettungslogig:
Oki C710 Toner schwarz 11000
EAN Einzel:
5031713041382
Einheit:
gr
Einheit1:
Seiten
Farbe kurz:
schwarz
geblistert-J/N:
N
Geräte Marke:
Oki
OEM Nr:
43866108
Palette:
204
Produktbeschreibung 1:
Toner
Produktobergruppe:
Zubehör für Laserdrucker
Produktuntergruppe2:
original
Seiten Anzahl:
11000
Serie+ Model, wenn keine internationale Kurzkennun:
C710
Ursprungsland-:
Großbritannien
Verpackungsgröße:
Stück
Verpackungsinhalt in Stück:
1
Zolltarifnummer:
84439990
AAA251001:
19140601

Kompatible Geräte:
OKI:
C 710 DN; C 710 DTN; C 710 N
Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche, Tonerkartusche OKI, oki lasertoner schwarz, lasertoner schwarz, oki lasertoner, 44318608, OKI, OKI 44318608, 43866108, OKI 43866108, OKI20303, 5031713041382, OKI C 710 DTN, OKI C 710 N, OKI C 710 CDTN, OKI C 710 DN
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,03*
ab € 68,10*
€ 75,68*
€ 4,15*
ab € 69,21*
€ 76,74*
€ 6,00*
ab € 72,57*
€ 80,06*
€ 4,95*
ab € 72,89*
€ 80,40*
Lager 212
€ 6,90*
ab € 75,08*
€ 83,39*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,40*
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI Bildtrommeleinheit cyan für C710 Bild1
OKI
43913807
ab € 62,72*
Zubehör
OKI Bildtrommeleinheit gelb für C710 Bild1
OKI
43913805
ab € 62,72*
Zubehör
OKI Bildtrommeleinheit magenta für C710 Bild1
OKI
43913806
ab € 62,48*
Zubehör
OKI Bildtrommeleinheit schwarz für C710 Bild1
OKI
43913808
ab € 74,33*
Zubehör
OKI
43854903
ab € 82,16*
Zubehör
Transportband für C5xxx Bild1
OKI
43363402
ab € 65,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG