Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP COLOR LJ5500 TRANSFERKIT NEU: C9734B, Kapazität: 120.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zum Artikel HPC9734A
Bild zum Artikel HPC9734A
Hewlett Packard Logo
Artikel-Nr.:
     212-HPC9734A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9734B
EAN/GTIN:
     0829160101316
Suchbegriffe:
Transfereinheit
hp transfereinheit
HP COLOR LJ5500 TRANSFERKIT NEU: C9734B, Kapazität: 120.00,


Passend für folgende Modelle:
  • HP Color LaserJet 5500
  • HP Color LaserJet 5500 N
  • HP Color LaserJet 5500 DTN
  • HP Color LaserJet 5500 DN
  • HP Color LaserJet 5500 HDN
  • Canon LBP-2810
  • Canon LBP-2710
  • Canon ImageClass C 3500
  • HP Color LaserJet 5550 HDN
  • HP Color LaserJet 5550 DTN
  • HP Color LaserJet 5550 DN
  • HP Color LaserJet 5550
  • HP Color LaserJet 5550 N

Suchbegriffe für diesen Artikel:
C9734B, Hewlett Packard, C 9734 B, Hewlett Packard C 9734 B, HP C 9734 B, HPC9734A, 0829160101316,
Eigenschaften des Artikels:
Hersteller: Hewlett Packard
Hersteller OEM: C9734B
Bezeichung-Verkettungslogig: HP Color Laserjet 5550 Serie Transferkit
EAN Einzel: 0829160101316
Einheit: gr
Einheit1: Seiten
geblistert-J/N: N
Geräte Marke: HP
Produktbeschreibung 1: Transferkit
Produktobergruppe: Zubehör für Laserdrucker
Produktuntergruppe 1: Ersatzteil
Produktuntergruppe2: original
Seiten Anzahl: 120000
Serie+ Model, wenn keine internationale Kurzkennun: Color Laserjet 5550 Serie
Ursprungsland-: Japan
Verpackungsgröße: Stück
Verpackungsinhalt in Stück: 1

Weitere Informationen:
Bezeichung-Verkettungslogig:
HP Color Laserjet 5550 Serie Transferkit
EAN Einzel:
0829160101316
Einheit:
gr
Einheit1:
Seiten
geblistert-J/N:
N
Geräte Marke:
HP
Produktbeschreibung 1:
Transferkit
Produktobergruppe:
Zubehör für Laserdrucker
Produktuntergruppe 1:
Ersatzteil
Produktuntergruppe2:
original
Seiten Anzahl:
120000
Serie+ Model, wenn keine internationale Kurzkennun:
Color Laserjet 5550 Serie
Ursprungsland-:
Japan
Verpackungsgröße:
Stück
Verpackungsinhalt in Stück:
1
AAA251001:
19140608

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N
Canon:
Imageclass C ImageClass C 3500; LBP -2710; LBP -2810
... > original > HP > Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe: C9734B, Hewlett Packard, C 9734 B, Hewlett Packard C 9734 B, HP C 9734 B, HPC9734A, 0829160101316, HP Color LaserJet 5500, HP Color LaserJet 5500 N, HP Color LaserJet 5500 DTN, HP Color LaserJet 5500 DN, HP Color LaserJet 5500 HDN, Canon LBP-2810, Canon LBP-2710, Canon ImageClass C 3500, HP Color LaserJet 5550 HDN, HP Color LaserJet 5550 DTN, HP Color LaserJet 5550 DN, HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550 N
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 181,27*
€ 188,30*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 184,04*
€ 190,91*
pro Stück
€ 7,30*
ab € 186,91*
€ 193,60*
Lager 212
pro Stück
€ 6,90*
ab € 186,02*
€ 194,72*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 188,91*
€ 195,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,40*
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9730A
ab € 169,75*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9731A
ab € 248,11*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9732A
ab € 247,76*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C9733A
ab € 247,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG