Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJITSU DL2400 KASSETTE SCHW. DL4400/5600/DPL24 # D30L-9001-0269, Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Print
Artikel FUJ09003
Artikel-Nr.:  212-FUJ09003
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  D 30L-9001-0269
EAN:  k.A.
FUJITSU DL2400 KASSETTE SCHW. DL4400/5600/DPL24 # D30L-9001-0269, Kapazität: 15.000,
Kapazität ca. 15000 Seiten.

Passend für folgende Geräte:
  • FUJITSU: 2400, 3349 B, 3349 BM, 5339 B, DL 2400, DL 2400 C, DL 2400 CX, DL 2400 III COLOR, DL 2600, DL 2600 C, DL 30, DL 4400, DL 4600, DL 4600 A, DL 4600 C, DL 4600 CX, DL 4600 F, DL 4600 P, DL 4600 T, DL 4600 TX, DL 5600, DL 5600 C, DL 5700, DL 5800, DL 5800 A, DL 5800 C, DL 5800 P, DL 5800 T, DL 6400, DL 6400 PRO, DL 6600, DL 6600 PRO, DLP 24, DLP 24-1, DLP 24-1 C, DLP 24-1 D, DOT MAX 24, DOT MAX 24 D, DOT MAX 24 I, DOT MAX 24 IC, DPL 24, DPL 24 B, DPL 24 C, DPL 24 D, DPL 24 E, DPL 24 L, DPL 2400, DPL 400, L 2400, M 3333 A, M 3344, M 3344 A, M 3345 A, M 3359 A, M 3359 B, M 3366, M 5600, S 2000, S 4000, S 5000
  • ... > Nadeldrucker Verbrauchsmaterial > Originale Farbbänder,usw. > Fujitsu
    Weitere Suchbegriffe: D30L90010269, D30L-9001-0269, FUJITSU, KASSETTE, KAPAZITÄT, FUJ09003, BLACK, RIBBON, CI815, M9815, PROWRITERC815SUPRA, FACIT, 3349BM, 5339B, D30L9001, DL2400C, DL2400IIICOLOR, DL2600C, DL4400COLORPRINTER, DL4600APTC, DL4600CX, DL4600F, DL4600TX, DL5600CCOLORPRINTER, DL5800APTC, DLP24, DOTMAX24D, DOTMAX241C, DPI24D, DPI24L, DPK24E, DPL24C, DPL24MODELL1, DPL24MODELLC, DPL24MODELLD, DPL2400, DPL400, M3333ADPL24, M3333CDPL24, M3344ADL2400, M3345ADL2600, M3359ADL5600, M3359B, M3366ADL4400, OLYMPIA, NP40024, NPC40024COLORPRINTER, RICOH, DP5800F, DP5801F, DP8010F, DP8011F, KP4000G, LKP4000P, SIEMENS, NIXDORF, 75407, 95927, DMP2120
    Angebote (14)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,95*
    € 14,45*
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,00*
    € 15,41*
    4Print
    pro Stück
    € 4,95*
    € 15,60*
    5 Tage
    pro Stück
    € 6,00*
    € 15,71*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,95*
    € 16,10*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Print
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 17 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 26 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Print
    Versand von 4Print
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 530,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Print
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Fujitsu
    CA 02460-D115
    € 18,85*
    € 22,43
    Zubehör
    Fujitsu
    D30L-9001-0259
    € 9,15*
    € 10,89
    Zubehör
    Fujitsu
    CA 02460-D215
    € 13,53*
    € 16,10
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG