Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BROTHER LC985 VALUE PACK+FOTOP #LC985VB1PDR BL.AM+FOTOPAPIER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zum Artikel BRO22091BA
Bild zum Artikel BRO22091BA
Brother Logo
Artikel-Nr.:
     212-BRO22091BA
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC985VB1PDR
EAN/GTIN:
     5014047562150
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Brother
BROTHER LC985 VALUE PACK+FOTOP #LC985VB1PDR BL.AM+FOTOPAPIER,


Passend für folgende Modelle:
  • Brother DCP-J 125
  • Brother DCP-J 315 W
  • Brother DCP-J 515 W
  • Brother MFC-J 220
  • Brother MFC-J 265 W
  • Brother MFC-J 410
  • Brother MFC-J 415 W
  • Brother DCP-J 140 W

Suchbegriffe für diesen Artikel:
LC985VB1PDR, Brother, LC 985 VB 1 PDR, Brother LC 985 VB 1 PDR, LC 985 VAL BP, Brother LC 985 VAL BP, BRO22091BA, 5014047562150,
Eigenschaften des Artikels:
Hersteller: Brother
Hersteller OEM: LC985VB1PDR
:

Weitere Informationen:
AAA251001:
19140690

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -J 125; DCP -J 140 W; DCP -J 315 W; DCP -J 515 W; MFC-J 220; MFC-J 265 W; MFC-J 410; MFC-J 415 W
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Brother, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Brother, Inkjet-Patrone für Brother, kompatible Druckerpatronen, Tinte Brother, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Tintenstrahlpatronen, LC985VB1PDR, Brother, LC 985 VB 1 PDR, Brother LC 985 VB 1 PDR, LC 985 VAL BP, Brother LC 985 VAL BP, BRO22091BA, 5014047562150, Brother DCP-J 125, Brother DCP-J 315 W, Brother DCP-J 515 W, Brother MFC-J 220, Brother MFC-J 265 W, Brother MFC-J 410, Brother MFC-J 415 W, Brother DCP-J 140 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,99*
ab € 27,46*
€ 34,26*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 27,91*
€ 34,80*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 28,04*
€ 34,95*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 35,35*
Lager 212
38
€ 19,40*
ab € 29,06*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 11 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,40*
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC985BK
ab € 10,35*
Zubehör
Brother
LC985C
ab € 5,64*
Zubehör
Brother
LC985M
ab € 5,64*
Zubehör
Brother
LC985Y
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG