Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-6459584 Herst.-Nr.: 6459584 EAN/GTIN: 4002390062343 |
|
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Das Basismodell mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis
- Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Top Qualität, Designed by MAUL
- Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
- Solide: Stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche
- Einfaches Bewegen: 4 leichtgängige, große Doppel-Lenkrollen, feststellbar
- Praktisch: Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- Durchdacht: Ablageschale aus Metall kann auf beiden Seiten eingehängt und verschoben werden
- Dezentes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Stabil: Gestell aus grau lackiertem Vierkant-Stahlrohr
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles Gestell. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Außenmaße 194,5 x 215,5 x 55,8 cm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Metall | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 200 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 100 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Ja | Masse Gewicht: | 32,47 | Raster vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Lieferumfang: | 1 mobile Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerprodukttyp: | MAULstandard, drehbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Mobiles Whiteboard | Lenkrolle feststellbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2114 | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,58* | € 329,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 284,16* | € 337,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 288,79* | € 346,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 298,71* | € 352,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,57* | € 359,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|