Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät PCE-TG 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialdickenmessgerät PCE-TG 50
Materialdickenmessgerät PCE-TG 50
Artikel-Nr.:
     2102-PCE-TG 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TG 50
EAN/GTIN:
     4250348708199
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
elektronisches dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät PCE-TG 50

Materialdickenmessgerät PCE-TG 50 | Genauigkeit: ±0,5 % ±0,1 | Bereich: 1,2 ... 200,00 mm | inkl. ISO Kalibrierschein

Dickenmessgerät PCE-TG 50 | Ultraschall Materialdickenmessgerät mit einem Messbereich von 1,2 ... 200 mm / integrierter Kalibrierblock / Schnittstellenkabel und Software (optional) / einstellbare Schallgeschwindigkeit
Das Dickenmessgerät PCE-TG 50 ist ein kompaktes Messgerät für Metalle, Glas und homogene Kunststoffe. Dieses Materialdickenmessgerät arbeitet mit einer externen Ultraschall-Sonde, diese Sonde leitet Ultraschallwellen in das zu prüfende Material. Verschiedene Materialien leiten Ultraschall mit verschiedenen Geschwindigkeiten weiter, daher können Sie an dem Materialdickenmessgerät verschiedene Ultraschallgeschwindigkeiten auswählen. Mit dem Dickenmesser ermitteln Sie in Sekunden die Materialdicken von Metall, Glas und Kunststoffen und anderen homogenen Werkstoffen. Die Bedienung am Materialdickenmessgerät geschieht ganz einfach über die sieben Tasten. Über den integrierten Kalibrierblock kann dieses Messgerät ohne großen Aufwand vor Ort kalibriert werden. Alle Messwerte können mit der optional erhältlichen Software auf den PC übertragen und analysiert werden. Des Weiteren bietet die Software die Möglichkeit die Daten in Microsoft Excel zu exportieren.

Messbereich
1,2 ... 200,00 mm (Stahl)
Genauigkeit
±0,5 % v. Mw. ±0,1 mm
Auflösung
0,1 mm (0,001 Zoll)
Schallgeschwindigkeit
800 ... 9950 m/s
Einheiten
mm / Zoll (umschaltbar)
Spannungsversorgung
3 x 1,5 V AAA Batterien
Kalibrierblock
5,0 mm (integriert)
Datenausgang
RS-232 Schnittstelle
Sensor
Frequenz 5 MHz
Messfläche: Ø8 mm Auflagefläche: Ø10,2 mm
Kopf: Ø15,4 mm
Display
4 Digits LCD
Betriebsbedingungen
Temperatur: -10 ... +50 °C
Luftfeuchte:
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Materialdickenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
5
Frei Haus
ab € 524,47*
€ 558,36*
Frei Haus
ab € 494,04*
€ 558,38*
Frei Haus
ab € 525,27*
€ 559,27*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,34*
€ 663,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 317,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 100
ab € 556,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 250
ab € 1.257,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 3.713,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.139,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 3.269,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.