Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät PCE-TG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialdickenmessgerät PCE-TG 100
Materialdickenmessgerät PCE-TG 100
Artikel-Nr.:
     2102-PCE-TG 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TG 100
EAN/GTIN:
     4250348701404
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Materialdickenmessgerät PCE-TG 100

Dickenmessgerät PCE-TG 100

Das PCE-TG 100 ist ein kompaktes Dickenmessgerät für homogene Werkstoffe. Dieses Dickenmessgerät arbeitet mit einer externen Ultraschall-Sonde, diese Sonde leitet Ultraschallwellen in das zu prüfende Material. Verschiedene Materialien leiten Ultraschall mit verschiedenen Geschwindigkeiten weiter, daher können Sie an dem Materialdickenmessgerät verschiedene Ultraschallgeschwindigkeiten auswählen. Die Schrittweite beträgt 1 m/s bei einem Einstellbereich von 500 bis 9999 m/s. Das Messgerät ist werkseitig mit fünf verschiedenen Schallgeschwindigkeiten für unterschiedliches Material voreingestellt.

Mit dem Materialdickenmessgerät ermitteln Sie in Sekunden die Materialdicken von Metall, Glas, Kunststoffen und anderen homogenen Werkstoffen. Die Bedienung am Materialdickenmessgerät geschieht ganz einfach über die sechs Tasten. Die Ultraschallsonde besitzt einen Messkopf, der in einen federnden schwarzen Federring eingepasst ist. Der Federring besitzt seinerseits runde Ausschnitte, sodass eine Messung auf geraden, ebenen oder auch runden Materialoberflächen möglich ist. Das Materialdickenmessgerät wird kalibriert geliefert. Als Zubehör können Sie bei Erstbestellung oder bei einer Rekalibrierung eine ISO-Laborkalibrierung inklusive Zertifikat bestellen.

Messbereich
0,8 mm ... 225,0 mm
Messbare Werkstoffe
Eisen, Nichteisen, Stahl, Kunststoff, Glas, Gold und alle anderen homogenen Werkstoffe
(ohne Lufteinschlüsse)
Frequenz
5 MHz
Auflösung
0,1 mm
Kalibrierung
3,0 mm Stahlblock integriert
Genauigkeit
±(0,5 % + 0,1 mm) bei 0,8 ... 99,9 mm
±(1 % + 1 mm) bei 100 ... 300 mm
Schallgeschwindigkeitsbereich
1000 ... 9999 m/s (frei einstellbar,je nach zu prüfendem Werkstoff)
Auflösung Schallgeschwindigkeit
1 m/s
Anzeige
4-stelliges LCD-Display
Oberflächentemperatur für Messsonde
Standard -10 ... 50 °C
Messkopfdurchmesser
10 mm
Messkopfform
gerade
Einsatztemperaturbereich des Gerätes
0 ... +40 °C
Umgebungsfeuchte
20 ... 90 % r.F.
Batterie Status
zu geringe Spannung wird angezeigt
Spannungsversorgung
2 x 1,5 V AA Batterien
Batterie-Lebensdauer
250 h
Selbstabschaltung
zur Batterieschonung
(nach ca. 3 min ohne Betätigung)
Abmessung
127 x 67 x 30 mm (H x B x T)
Gewicht
270 g inkl. Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
5
Frei Haus
ab € 556,62*
€ 596,58*
Frei Haus
ab € 556,64*
€ 596,61*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,58*
€ 709,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 317,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 65
ab € 164,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 250
ab € 1.257,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 3.713,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 28
ab € 337,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 3.269,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.