Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät für dicke Beschichtungen PCE-CT 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtdickenmessgerät für dicke Beschichtungen PCE-CT 90
Schichtdickenmessgerät für dicke Beschichtungen PCE-CT 90
Artikel-Nr.:
     2102-PCE-CT 90
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 90
EAN/GTIN:
     4250348722102
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät für dicke Beschichtungen PCE-CT 90

Dickenmessgerät PCE-CT 90 | bis 60 mm | Schichtdicken auf Fe und NFe Metallen

Das Dickenmessgerät kann mit dem Standardsensor Schichtdicken von bis zu 60 mm auf unterschiedlichsten metallischen Untergründen messen. Sowohl massive Stahlprofile als auch dünne Bleche aus Metall sind als Untergrund für das Dickenmessgerät geeignet. Selbst auf Lochblechen, Streckmetalltafeln, Strukturblechen und Drahtgittern mit zum Sensor passender Maschenweite kann das Dickenmessgerät eingesetzt werden. Auf diesen Untergründen misst das Dickenmessgerät die Dicke aufgebrachter Beschichtungen oder plattenförmiger Bekleidungen. Diese Beschichtungen können auch aus mehreren Lagen bestehen. Zum Beispiel kann an dicht mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten bekleideten Stahlstützen mit dem Dickenmessgerät ermittelt werden, wie dick die Bekleidung ist. Auch bei mehrlagigen Bekleidungen aus unterschiedlichen Werkstoffen kann mit dem Dickenmessgerät die Dicke gemessen werden. Das Dickenmessgerät misst dabei immer die Entfernung von der Beschichtungsoberfläche bis zur Oberfläche des metallischen Untergrundes. Bei nicht idealen Untergründen kann das Dickenmessgerät aus mehreren Messungen den Mittelwert berechnen. Im Mittelwertmodus zeigt das Dickenmessgerät im Display den zuletzt gemessenen Wert, den Mittelwert und die Anzahl der Messungen.

Zum Messen mit höherer Auflösung sind für das Dickenmessgerät optional spezielle Sensoren für magnetische (Fe) bzw. nichtmagnetische (NFe) Metalle erhältlich. Mit diesen Zusatzsonden kann das Dickenmessgerät zum Beispiel die Dicken von Lacken, galvanischen Beschichtungen oder Eloxalschichten auf Metall sehr genau messen. Neben den Schichtdickensensoren gibt es für das Dickenmessgerät optional einen Klimasensor für Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, einen Oberflächentemperatursensor für Temperaturen von -50... 125°C und einen Sensor für die Rauheit von Oberflächen.


Messbereichsensorabhängig (siehe Sensortabelle)
Genauigkeit sensorabhängig (siehe Sensortabelle)
Messbare Werkstoffe magnetische Werkstoffe (Eisen, Stahl &)
nicht magnetische Werkstoffe
(Farben, Kunststoffe, Keramik, &)
Min. Krümmungsradius 0,3 & 50 mm (abhängig vom verwendeten Sensor)
Kalibrierung Nullpunktkalibrierung, Einpunktkalibrierung
Einheiten µm, mm, °C
Spannungsversorgung2 x 1,5 V AAA Batterien (DC)
Anzeige Grafikdisplay
Betriebsbedingungen-10 & +40 °C 20 ... 98 % r. F., nicht kondensierend bei 35 °C
Lagerbedingungen +5 & +40 °C 80 % r. F., nicht kondensierend bei 25 °C
Abmessungen 136 x 75 x 32 mm
Gewicht 168 g
Sensortabelle
ModellMessbereichGenauigkeitMessbeschreibung
Fe-0.3*
0 ... 300 µm
±(3 % + 1 µm)
Farbe, Lack, galvanische Beschichtung
Fe-0.5*
0 & 500 µm
±(3 % + 1 µm)
Farbe, Lack, galvanische Beschichtung
Fe-2*
0 & 2000 µm
±(3 % + 2 µm)
Farbe, Lacke
Fe-5*
0 & 5000 µm
±(3 % + 2 µm)
Lack- und Dickbeschichtung
NFe-2**
0 & 2000 µm
±(3 % + 2 µm)
anodische Oxidschicht, Lackschichten
M12***
0 & 12 mm
±(3 % + 0,01 mm)
Dickbeschichtung
M30***
0 & 30 mm
±(3 % + 0,02 mm)
Dickbeschichtung
M60***
0 & 60 mm
±(3 % + 0,03 mm)
Dickbeschichtung
DT
-50 &+125°C
±1 °C
Oberflächentemperatur
DTVR
Temperatur: -50 &125 °C
±1 °C
Lufttemperatur
Feuchtigkeit: 0 & 100 %
±5 %
Luftfeuchte
Taupunkt: -15 &+40 °C
±2 °C
Taupunkt
DSH
1 & 300 µm
±(3 % + 2 µm)
Rauheit
* Fe: nur für ferromagnetische Untergründe
** NFe: nur für nicht ferromagnetische Untergründe
*** Fe und NFe: für ferromagnetische und nicht ferromagnetische Untergründe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
5
Frei Haus
ab € 1.236,33*
€ 1.280,10*
Frei Haus
ab € 1.139,51*
€ 1.280,12*
Frei Haus
ab € 1.256,30*
€ 1.300,71*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,10*
€ 1.523,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,33*
€ 1.471,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 317,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 100
ab € 556,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 250
ab € 1.257,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 50
ab € 494,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-COM 20
ab € 3.713,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 3.269,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.