Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät PCE-CT 27FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät PCE-CT 27FN
Dickenmessgerät PCE-CT 27FN
Artikel-Nr.:
     2102-PCE-CT 27FN
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 27FN
EAN/GTIN:
     4250348714770
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Dickenmessgerät PCE-CT 27FN

Materialdickenmessgerät PCE-CT 27FN

Das Materialdickenmessgerät PCE-CT 27FN ist dafür gebaut, um Schichtdicken zu ermitteln. Die Schichtdickenmessung mit dem Materialdickenmessgerät erfolgt auf metallischen Untergründen. Dabei misst das Materialdickenmessgerät sowohl eisenhaltige, als auch nicht-eisenhaltige Metalle. Auf diese Weise können Lacke, Farben, Kunststoffe und ähnliche Materialien überprüft werden. Das Materialdickenmessgerät wird in erster Linie zu Kontrollmessungen an Werkstücken verwendet.


Grade aufgrund der Tatsache, dass das Materialdickenmessgerät zerstörungsfrei misst, wird es oft in den angesprochenen Einsatzgebieten benutzt. Der Grund dafür ist, dass die Prüfstücke später noch immer verwendbar sind. Neben der Qualitätskontrolle kann das Materialdickenmessgerät auch bei der Wareneingangskontrolle benutzt werden.


Das Materialdickenmessgerät ist für Messungen von nichtmagnetischen Schichten wie Lack, Kunststoff, Chrom, Kupfer, Zink, Emaille usw. auf Stahl und Eisen konzipiert. Ebenso eignet es sich auch zur Messung aller isolierenden Schichten wie Lack, Kunststoff, Emaille, Papier, Glas, Gummi etc. auf Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Eloxal auf Aluminium.


Messbereich
0 ... 1250 µm / 0 ... 50 mil
Auflösung
0,1 µm / 0,1 mil
Genauigkeit
± (2 % + 2 µm) / ± (2 % +0,1 mil)
Schichtdicke des Grundmaterials min.
0,4 mm
kleinste Messfläche
Ø 8 mm
Krümmungsradius konvex min.
1,5 mm
Krümmungsradius konkav min.
7,0 mm
Abmessungen
166 x 68 x 30 mm
Gewicht
180 g (inkl. Batterien)
Umgebungstemperatur
-10 ... +50 °C
Spannungsversorgung
2 x 1,5 V Batterie

Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Messtechnik Dickenmessgerät Dickenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
5
Frei Haus
ab € 317,10*
€ 343,87*
Frei Haus
ab € 317,12*
€ 343,89*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,05*
€ 407,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 65
ab € 164,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 100
ab € 556,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 50
ab € 494,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 28
ab € 337,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 3.269,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.