Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASECOS Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung PE Gelb, 1400x1070x750


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2102-ASECOS-13070
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-13070
EAN/GTIN:
     4250101108228
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter aus Polyethylen, mit Entnahmeöffnung, Farbe: Gelb B x T x H (mm): 1400 x 1070 x 750
  • Breite außen : 1400 mm
  • Höhe außen : 750 mm
  • Tiefe außen: 1070 mm
  • Gewicht: 51 kg
  • Material: Polyethylen
  • Farbe Korpus: Gelb
  • Volumen: 550 Ltr

  • Breite außen : 1400 mm
  • Höhe außen : 750 mm
  • Tiefe außen: 1070 mm
  • Gewicht: 51 kg
  • Material: Polyethylen
  • Farbe Korpus: Gelb
  • Volumen: 550 Ltr
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 550l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
Frei Haus
ab € 562,43*
€ 595,76*
Frei Haus
ab € 562,45*
€ 595,78*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 595,76*
€ 691,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 584,91*
€ 678,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 562,43*
€ 652,42
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 562,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
36609
ab € 14,06*
Zubehör
CEMO
7965
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.