| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-70_100 Herst.-Nr.: 70_100 EAN/GTIN: 4250912308176 |
| |
|
| | |
| CrashStop®, Sperrpfosten 70 x 70 mm, rot-weiß, zum Aufdübeln, mit Scherengitter, rot-weiß, Breite 4000 mm, Flachstahl 40 x 5 mm, mit Rollenfüßen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrschere, scherengitter rot/weiß, Absperrschere Scherengitter Scherensperre Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,37* | € 285,51* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,78* | € 285,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,01* | € 313,50* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,41* | € 322,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,11* | € 332,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|