Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rechteck-Abfallbehälter ca. 40 L (inkl. Ascher) kobaltblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-7083-80PB_5013
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7083-80PB_5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallstation
Rechteck-Abfallbehälter ca. 40 L (inkl. Ascher) kobaltblau
geeignet für Wand- und Pfostenbefestigung
mit abgerundeter Haube aus Stahlblech (t=3 mm) mit integriertem Ascher in der Haube Gesamtmaße ca. H 595 x B 370 x T 350 mm Behältermaße ca. H 440 x B 310 x T 310 mm Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zus. pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,57*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 365,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 400,15*
€ 476,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,70*
€ 463,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 365,57*
€ 435,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.