Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AM 1 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AM 1 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne AM 1 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4447-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462016989
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AM-1, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne verzinkt 215l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,46*
€ 375,48*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 375,50*
€ 4,95*
ab € 344,47*
€ 403,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,45*
€ 407,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 419,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.