Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pizzakühltisch/Belegstation KBS 900 PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Pizzakühltisch/Belegstation KBS 900 PT
KBS Pizzakühltisch/Belegstation KBS 900 PT
Artikel-Nr.:
     2102-340106
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340106
EAN/GTIN:
     4059395003154
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Pizzakühltisch/Belegstation KBS 900 PT


Pizzakühltisch / Belegstation mit 2 Türen


  • CNS 18/10
  • 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Arbeitsplatte aus Granit
  • Umluftkühlung
  • Tauwasserverdunstung
  • Automatische Abtauung
  • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
  • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Lieferung ohne GN Schalen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Kapazität der Türen : GN 1/1
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/6
Behältertiefe (mm): 200
Behälteranzahl : 5
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,155
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 113
Serienzubehör : 1 Rost rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür
Zubehör : 90022,90023,808941
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 257
Kühlung : Umluft
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395003154


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, Saladette, Salat-Theke, Salattheke, saladette, Belegstation Pizza-Kühltisch Pizza-Station Pizza-Tisch Pizzakühltisch Pizzastation Pizzatisch Saladette Salat-Theke Salattheke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 667,52*
€ 785,79*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,64*
€ 1.366,97*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,97*
€ 1.626,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,46*
€ 1.608,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,35*
€ 1.527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,85*
€ 1.476,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,64*
€ 1.424,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340131
ab € 1.049,25*
Ähnlich
KBS
340107
ab € 1.047,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.