Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühltisch inkl. 2 x 2er Schubladenset Modell KYLJA 3140 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch inkl. 2 x 2er Schubladenset Modell KYLJA 3140 TN
Kühltisch inkl. 2 x 2er Schubladenset Modell KYLJA 3140 TN
Artikel-Nr.:
     2102-323-10718
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10718
EAN/GTIN:
     4017337324521
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
  • Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
  • 1x Tür + 2x 2er Schubladenset
  • Türen selbstschließend
  • 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür
  • Herausziehbarer Kompressor
  • Schubladen zum Selbsteinbau (separat erhältlich, siehe unten)
  • Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
  • Umluftkühlung mit Ventilator
  • Isolierung: 60 mm
  • Automatische Abtauung, Kältemittel: R600a
  • Energieeffizienzklasse: B
  • Temp.: -2/+8 °C
  • Anschluss: 230 V - 1 Ph. - 0,35 kW
  • Abmessung: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm
  • Gewicht: 178 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2102
Frei Haus
€ 2.177,30*
Frei Haus
€ 2.177,32*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.177,30*
€ 2.590,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG