Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800
Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800
Artikel-Nr.:
     2102-298-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-1000
EAN/GTIN:
     4017337298105
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
  • Material: (Gehäuse) schweres Aluminium (gegen mutwillige Zerstörung)
  • Berührungslose Bedienung (Infrarot-Sensor)
  • Ideal für Gaststätten, Hotels, Industrie, Sportanlagen
  • Preiswert, robust und langlebig
  • Anschluss: 230 V - 1 Ph. - 1,5 kW
  • Abmessung: B 240 x T 208 x H 268 mm
  • Gewicht: 4,2 kg

Weitere Suchbegriffe: gebläsehandtrockner
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,50*
ab € 72,57*
€ 77,14*
€ 4,95*
ab € 76,25*
€ 81,10*
Lager 2102
€ 6,90*
ab € 82,78*
€ 87,28*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 87,88*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.