Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm
Artikel-Nr.:
     2102-20070
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20070
EAN/GTIN:
     4250912309180
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
CrashStop®, Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Länge: 680 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 90 mm, Material: PVC, Belastbarkeit: 40 t, Kanalbreite: 90 mm, Anzahl der Kanäle: 2
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz 70 cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbahndeckel Fußbodenkanal Kabelabdeckung Kabelbrücke Kabelschutz Schlauchbrücke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 232,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 232,39*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 272,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,54*
€ 277,65*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 289,49*
€ 328,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.