Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Artikel-Nr.:
     2102-06 500M10 20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     Rau-06-500M10-20.12
EAN/GTIN:
     4040376036025
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
  • Melamin-Platte 22 mm
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
    Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1840 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany

Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 234,33*
Frei Haus
ab € 226,10*
€ 236,16*
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 238,17*
Frei Haus
ab € 231,30*
€ 241,39*
Lager 2102
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 292,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06 ABG80 15
ab € 66,76*
Zubehör
Rau
06 ABG80 150
ab € 71,63*
Zubehör
Rau
06 ABG10 20
ab € 114,45*
Zubehör
Rau
06 ABG80 20
ab € 84,77*
Zubehör
Rau
06 ABG80 200
ab € 92,63*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-100
ab € 47,98*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-100
ab € 38,16*
Zubehör
k.A.
06-AGB10-125
ab € 59,41*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-125
ab € 43,79*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-150
ab € 71,70*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-150
ab € 52,32*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-200
ab € 94,44*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-200
ab € 70,55*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-075
ab € 35,95*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-075
ab € 29,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.