Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Artikel-Nr.:
     2102-06 500M10 15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     Rau-06-500M10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376153005
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1340 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany

Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 203,74*
Frei Haus
ab € 196,18*
€ 207,68*
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 209,53*
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 211,56*
Lager 2102
Frei Haus
ab € 242,45*
€ 254,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06 ABG80 15
ab € 66,67*
Zubehör
Rau
06 ABG80 150
ab € 71,63*
Zubehör
Rau
06 ABG10 20
ab € 112,81*
Zubehör
Rau
06 ABG80 20
ab € 84,66*
Zubehör
Rau
06 ABG80 200
ab € 93,19*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-100
ab € 46,89*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-100
ab € 37,68*
Zubehör
k.A.
06-AGB10-125
ab € 58,55*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-125
ab € 43,55*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-150
ab € 71,10*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-150
ab € 51,77*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-200
ab € 93,29*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-200
ab € 70,12*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-075
ab € 35,57*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-075
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.