Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Artikel-Nr.:
     2102-06 500F10 12.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     Rau-06-500F10-12.12
EAN/GTIN:
     4040376152107
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
  • MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm
  • Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und
    hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur.
    Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, schwarz).
  • Systemunterbau, B1090 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany

Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 190,54*
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 194,21*
€ 4,95*
ab € 184,38*
€ 195,91*
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 198,66*
Lager 2102
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 244,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06 ABG80 15
ab € 67,04*
Zubehör
Rau
06 ABG80 150
ab € 68,12*
Zubehör
Rau
06 ABG10 20
ab € 113,33*
Zubehör
Rau
06 ABG80 20
ab € 84,55*
Zubehör
Rau
06 ABG80 200
ab € 90,63*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-100
ab € 47,38*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-100
ab € 38,18*
Zubehör
k.A.
06-AGB10-125
ab € 58,68*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-125
ab € 43,61*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-150
ab € 71,65*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-150
ab € 52,77*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-200
ab € 93,85*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-200
ab € 70,86*
Zubehör
k.A.
06-ABG10-075
ab € 35,98*
Zubehör
k.A.
06-ABG80-075
ab € 29,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.