Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Serie Jerry
Arbeitstisch Serie Jerry
Arbeitstisch Serie Jerry
Artikel-Nr.:
     2102-06 500B10 20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500B10 20.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
  • Gestell Gestellfüße aus Profilstahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Querstreben aus Profilstahlrohr (50x25x2 mm) oben (vorne und hinten) sowie Aussteifungstraversen(hinten). Gestellfüße mit Abschlusselement. Höhenverstellung zur Einstellung der Arbeitshöhe von 800-850 mm.
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Buche-Massiv-Platte 25 mm
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten - robust, langlebig, natürlich, schön.
  • 5 Jahre Qualitätsgarantie
  • Made in Germany
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 293,24*
Frei Haus
ab € 280,50*
€ 293,25*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 294,60*
31 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 284,38*
€ 297,10*
Lager 2102
Frei Haus
ab € 360,27*
€ 366,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
901015
ab € 96,01*
Zubehör
k.A.
100043
ab € 8,58*
Zubehör
Rau
122961
ab € 52,20*
Zubehör
k.A.
901022
ab € 25,37*
Zubehör
k.A.
944099
ab € 55,36*
Zubehör
k.A.
944107
ab € 21,6775*
Zubehör
k.A.
944108
ab € 28,735*
Zubehör
Rau
E-FBH.10
ab € 45,73*
Zubehör
k.A.
118407
ab € 357,00*
Zubehör
Rau
983570
ab € 28,14*
Zubehör
Rau
979715
ab € 27,96*
Zubehör
Rau
979624
ab € 20,04*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 338,51*
Zubehör
Rau
122969
ab € 87,60*
Zubehör
k.A.
118411
ab € 124,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG