Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)
Artikel-Nr.:
     2102-06 500B10 10.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     Rau-06-500B10-10.12
EAN/GTIN:
     4040376152138
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
  • Buche-Massiv-Platte 25 mm
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung.
    Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen.
    Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
    Der Klassiker unter den Arbeitsplatten
    - robust, langlebig, natürlich, schön.
  • Systemunterbau, B840 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany

Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 215,98*
Frei Haus
ab € 206,27*
€ 215,99*
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 218,77*
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 219,03*
Lager 2102
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 261,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
944104
ab € 29,56*
Zubehör
Rau
122961
ab € 52,37*
Zubehör
k.A.
944102
ab € 10,10*
Zubehör
k.A.
944099
ab € 58,37*
Zubehör
k.A.
944107
ab € 28,61*
Zubehör
k.A.
944108
ab € 36,66*
Zubehör
Rau
E-FBH.10
ab € 46,04*
Zubehör
k.A.
118407
ab € 360,16*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 340,29*
Zubehör
Rau
122969
ab € 90,64*
Zubehör
k.A.
118411
ab € 124,56*
Zubehör
k.A.
118405
ab € 196,89*
Zubehör
k.A.
118406
ab € 236,93*
Zubehör
k.A.
118408
ab € 249,72*
Zubehör
Rau
E-USMS-2-3A.11
ab € 237,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.